絞り込み
ブランド
- サーパス工業
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(334)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(278)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(194)
- ホシモト(165)
- アインツ(162)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(148)
- 日東工業(146)
- ブランドをもっと見る
特価

ディスポーザブル圧力センサー アンプ部
サーパス工業1個欠品中流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート定格圧力(MPa)0~1MPa電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2接続ルアーロック環境温度範囲(℃)(流体)20~30アズワン品番4-2578-12消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
ディスポーザブル圧力センサー アンプ部
サーパス工業¥119,800税込¥131,7801個34日以内出荷流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。 DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート定格圧力(MPa)0~300kPa電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2環境温度範囲(℃)(流体)20~30アズワン品番4-2578-11接続形状ルアーロック消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部
サーパス工業¥15,980税込¥17,5781セット(10個)31日以内出荷DPSシリーズのアンプ部(DPS-APS-P3、DPS-APS-P10)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。仕様APS-P3・P10両用アズワン品番4-2578-03