8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ Parker活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズParker
7,898税込8,688
1個
当日出荷
水道水の残留塩素を除去できます。フィルターからの活性炭の漏れがありません。活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。
最高使用温度(℃)70外径(mm)65内径(mm)30
デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ Parkerデプスフィルターカートリッジ VBAシリーズParker
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ろ過率99%以上です。2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。EC指令の食品接触材に適合しています。極細ポリプロピレン繊維を使用し高いろ過性能です。
用途洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parkerデプスフィルターカートリッジ VBPシリーズParker
3,298税込3,628
1個
当日出荷
21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。端面シールによりシール性が向上しています。特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。
用途飲料水用、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)60外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズParker
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120外径(mm)60内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
サイクロンセパレータVDF ニクニサイクロンセパレータVDFニクニ
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
サイクロンセパレータVDF(ボルテックス ダイナミック フィルター)は、遠心力を利用した固液分離を実現することを特長としています。フィルターに目詰まりがなく、メンテナンスフリーで運用することができます。とても環境に優しい濾過エレメントです。
用途工場排水、排水処理槽等からの沈砂、生成物の除去機械加工クーラント液からの微細な切粉、研磨剤の除去超音波洗浄液、高圧洗浄機の循環洗浄液からのバリ、異物の除去ブラストやウォータージェット等の砥粒の回収食品、薬品、化学工業等のプロセスで生成される結晶の回収、分級サンプリング液からの固形物除去
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズParker
24,980税込27,478
1個
当日出荷
親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。
材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parkerデプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズParker
999税込1,099
1個
当日出荷
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。材質ポリオレフィン複合繊維最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parkerデプスフィルターカートリッジ VBシリーズParker
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。
用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
工業用フィルタ/焼結金属エレメント(新商品)