絞り込み
ブランド
- ツツミ工業
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(408)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(173)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](14)
- ニッタ(1)
- デンカエレクトロン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ
ツツミ工業¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。材質軟質PVC色クリア使用温度範囲(℃)-0~35
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒
ツツミ工業¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2色黒融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー式ブルーカバー
ツツミ工業¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から4日以内出荷耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。テープ幅(mm)面ファスナー:25
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄
ツツミ工業¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2色黄融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125
プロテクションラバー
ツツミ工業¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷から6日以内出荷縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。用途油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも材質外面:耐候性ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮クロス 黒
ツツミ工業¥56,980~税込¥62,678~1本4日以内出荷ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホースの湾曲の妨げになりません。また、PVC収縮チューブに比べ、縦片向の収縮率が低いため装着作業性に優れています表面は編み上げカバーのテイストになっています。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-40~125最適温度(℃)収縮:180~200(※100℃ぐらいより収縮可能)RoHS指令(10物質対応)対応