6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMC

    CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    25日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    ストローク(mm)450取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5シリンダ追記号ロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列C系列ロッド径ポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付(有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V)
  • CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMC

    CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    取付支持形式軸方向フート形シリーズ型式:アルミ合金使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5ロッド先端ねじロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
  • CH2 Series SMC

    CH2 Series

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    ストローク(mm)150取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5オートスイッチ種類オートスイッチ無し
  • CH2 Series SMC

    CH2 Series

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    25日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    ストローク(mm)150取付支持形式軸方向フート型使用チューブ内径(mm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3mポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付
  • スイングクランプ 下部フランジタイプ エナパック

    スイングクランプ 下部フランジタイプ

    エナパック
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。 複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。 2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。 9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。 クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。 配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)
    タイプ複動式
  • BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック

    BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。) カプラは付属していません。
    最高使用圧力(MPa)70
油圧シリンダ(新商品)