14,421件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9271件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2021件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ モノタロウ

    マスキングテープ

    モノタロウ(492件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
    用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
  • マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ

    マグネットフック クルクル自在タイプ

    モノタロウ(425件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
    用途服やカバンなどの吊り下げに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転特性超強力
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

    エーワン[ラベル](136件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1冊(10シート)ほか
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
    規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1巻ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ
    ブラック
    ブルー
    クリア

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • 強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ

    強力マグネットシート 片面粘着付き

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1枚
    当日出荷
    表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
    仕様片面粘着剤付材質異方性ゴム磁石厚さ(mm)1.2色黒特性強力商品タイプ粘着テープ付
  • ボンドG17 コニシ

    ボンドG17

    コニシ(258件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
    用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(181件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1巻ほか
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ

    ガラスうろこ取りクリーナー

    モノタロウ(892件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(50g)ほか
    当日出荷
    ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
    用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
  • アロンアルフア(一般用) コニシ

    アロンアルフア(一般用)

    コニシ(66件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本(2g)ほか
    当日出荷
    強力。 スピード接着
    用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ
  • (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ

    (帯電防止)ラミネートフィルム100μ

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
    材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • 両面テープ 厚手 モノタロウ

    両面テープ 厚手

    モノタロウ(203件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1巻
    当日出荷
    スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
    用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • 両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ

    両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 研磨ディスク アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク アルミナ

    モノタロウ(200件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1枚ほか
    当日出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
    用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • ピンマグネット 超強力 モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブルー

    ピンマグネット 超強力

    モノタロウ(140件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1パック(10個)
    当日出荷
    ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6保持枚数約11枚特性超強力
  • 油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ

    油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ

    モノタロウ(284件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(4kg)ほか
    当日出荷
    油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
    用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。液性アルカリ性応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(167件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • つづりひも 45cm モノタロウ

    つづりひも 45cm

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1パック(100本)
    当日出荷
    32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!
    用途書類の分類・整理・保存用材質ポリエステル全長(mm)450先端形状セル先(約15mm)
  • リングファイル<スリムスタイル> コクヨ
    グリーン
    イエロー
    グレー
    ブルー
    レッド
    オレンジ
    ピンク

    リングファイル<スリムスタイル>

    コクヨ(32件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1冊
    当日出荷
    背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
    用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
  • 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド

    【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー

    ノーブランド(160件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    4日以内出荷
    1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
    用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ

    凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

    モノタロウ(533件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
    用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> コクヨ

    めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>

    コクヨ(57件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式
    用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー仕様本体材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維マグネット付グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • PVCプロテクター モノタロウ
    グレー
    ベージュ
    ホワイト
    ブラック

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]
    オレンジ
    ブルー
    ホワイト
    グリーン
    ブラック

    超強力マグネットフック

    SONIC(ソニック)[文具](34件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
    フック自在回転特性超強力
  • 【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(29件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日本中で愛用されているベーシックタイプ。 オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる! ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。 [印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色
    種別Aタイプ寸法(mm)Φ18.8×68.3質量(g)15シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(270件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ

    エーワン[ラベル](68件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1冊(10シート)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
    用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用粘着タイプきれいにはがせる
  • マグネットバー モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マグネットバー

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
  • ユーゲル ユーゲル

    ユーゲル

    ユーゲル(163件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(6kg)ほか
    当日出荷
    水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
    用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
  • カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウ

    カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(6枚×10組)
    当日出荷
    5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。
    用途書類の分類、仕切りに。仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率1%以上)寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mm色5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)サイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
  • つづりひも コクヨ

    つづりひも

    コクヨ(22件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。
    用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。長さ(mm)450
  • プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ

    プリンタラベル マルチタイプ 強粘着

    モノタロウ(366件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1冊(100シート)
    当日出荷
    強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
    シートサイズA4適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
  • 工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ

    工業用強力万能接着剤「マルチ君」

    モノタロウ(391件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷
    乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
  • アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシ

    アロンアルフア EXTRA 速効多用途

    コニシ(16件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本(2g)ほか
    当日出荷
    接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤色透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
その他管楽器特集
おすすめ人気ランキング