4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    91,980税込101,178
    1個
    30日以内出荷
    油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
    定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
  • 油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    159,800税込175,780
    1個
    93日以内出荷
  • ユニポンプVDSシリーズ NACHI(不二越)

    ユニポンプVDSシリーズ

    NACHI(不二越)
    199,800税込219,780
    1個
    93日以内出荷
油圧ポンプ(新商品)