12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]吐出口径G1
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
    形式Mシリーズモータポンプ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
  • 油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
  • フート ダイキン工業

    フート

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    91,980税込101,178
    1個
    30日以内出荷
    油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
    定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
  • RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式) ダイキン工業

    RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式)

    ダイキン工業
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌日出荷
    独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
    質量(kg)92形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)5.5
  • RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) ダイキン工業

    RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)

    ダイキン工業
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
    形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    159,800税込175,780
    1個
    93日以内出荷
  • 中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業

    中圧カートリッジ型ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。 最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
    種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)17.2使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
  • VZシリーズピストンポンプ ダイキン工業

    VZシリーズピストンポンプ

    ダイキン工業
    579,800税込637,780
    1個
    60日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)28使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)ポンプ容量(cm3/rev)79.6
  • ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    449,800税込494,780
    1台
    100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニポンプVDSシリーズ NACHI(不二越)

    ユニポンプVDSシリーズ

    NACHI(不二越)
    199,800税込219,780
    1個
    93日以内出荷
油圧ポンプ(新商品)