絞り込み
エコロジープロダクト

02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)
ダイキン工業¥63,980~税込¥70,378~1個翌日出荷02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付)
ダイキン工業¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
ダイキン工業¥75,980税込¥83,5781個翌日出荷03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。質量(kg)4.6形式モジュラースタック形流量調整弁呼び径3/8制御方式メータイン制御最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]制御ポートBポート
チェック弁 (SGB-G03用)
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本質量(kg)1.8形式SGB-G03用チェック弁呼び径3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
02シリーズスタック形 バイパスブロック
ダイキン工業¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。質量(kg)0.8形式バイパスブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
03シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。質量(kg)3.5形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用)呼び径3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]制御ポートA・Bポート
手動比例切換弁(圧力補償付・多連) 入口弁ブロック
ダイキン工業¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。取付方式スタック形形式バイパス形圧力補償弁最高使用圧力(MPa)21記号オプション:圧力調整ハンドル形圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード:0.6[6]ポートサイズ(呼び径)1/2
手動比例切換弁(圧力補償付・多連) エンドプレート
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷エンドプレートです。取付方式スタック形形式エンドプレート記号オプション:標準品ポートサイズ(呼び径)1/2
マイナールーブ制御ユーロカード形 ドライバ
ダイキン工業¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷スプール位置を差動トランスで検出し、フィードバック制御(マイナーフィードバック)を行うKSP弁を最適に制御します。 定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。 出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。 電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。 ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。仕様ディザ:出荷時に調整済適合制御弁サイズ:1/4質量(kg)0.5形式マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ入力指令:DC0~±5VまたはDC0~±10V電源電圧(V)DC24[容量2A以上]応答時間(秒)調整範囲:0.1~1.5(最大出力時)出力電流(mA)0~1600使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)最大50入力インピーダンス約30kΩ許容電圧変動-10~+10%適合負荷比例ソレノイド(DC12V)耐振性1G(9.8m/s2) 周波数:11.7~100Hz 1周期:15分 3方向:各2hソレノイドダブルソレノイド用使用周囲湿度(%RH)20~90
ロータパック用 2連ブロックセット
ダイキン工業¥51,980税込¥57,1781式翌々日出荷ロータパックのブロックセットです。付属品2連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×150)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
ロータパック用 1連ブロックセット
ダイキン工業¥38,980税込¥42,8781式翌日出荷ロータパックのブロックセットです。付属品1連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×100)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
04シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷04シリーズスタック形減圧弁です。仕様外部ドレン形(Yポート連通形)質量(kg)8形式モジュラースタック形減圧弁呼び径1/2圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転接続口配管接続口Rc1/4
03シリーズスタック形 ブレーキ弁
ダイキン工業¥77,980税込¥85,7781個翌日出荷03シリーズスタック形のブレーキ弁です。質量(kg)4.8形式モジュラースタック形ブレーキ弁呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転2.5[25]/1回転
ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)
ダイキン工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。 早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
手動操作弁(ねじ取付形)
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドブロック
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。高さ(mm)70奥行(mm)60配管接続口径Rc3/8
チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
ニューマシン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から13日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
超高圧2方向ボールバルブ
フローテック¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能用途一般作動油配管用寸法L(mm)124寸法H(mm)92.5最高使用圧力(MPa)42ねじ規格Rc1材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:PEEK(ピーク)RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)25
超高圧2方向ボールバルブ
フローテック¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)35材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール)RoHS指令(10物質対応)対応
超高圧ボールバルブ BKHP800
フローテック¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ
高圧3方ボールバルブ BK3
フローテック¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
高圧ボールバルブ MKHP
フローテック¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ寸法SW(mm)17最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
高圧ボールバルブ BKH
フローテック¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
パイロットチェック弁
ダイキン工業¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から61日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁
ダイキン工業¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷から翌々日出荷02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転調整ねじBポート側調節
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業¥55,900~税込¥61,490~1台ほか翌日出荷から5日以内出荷マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
パイロットチェック弁
ダイキン工業¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷から61日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
手動操作弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から91日以内出荷仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁