絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- タカチ電機工業(48)
- フエニックス・コンタクト(34)
- 摂津金属工業(24)
- オーム電機(19)
- 内外電機(12)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東洋技研(4)
- JAPPY(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- カメダデンキ(2)
- 日東工業(1)
- ネグロス電工(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日動電工(1)
- TEKNOS(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

DINレール
篠原電機¥659~税込¥725~1本当日出荷DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 1.JISC2812の規格に準拠しています。 2.端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また取り外しが簡単です。材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000色シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
保護カバー取付タイプ
篠原電機¥248~税込¥273~1個当日出荷端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
盤用LED照明
篠原電機¥2,698税込¥2,9681台当日出荷10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。トラスコ品番367-9637幅(mm)22全長(mm)297高さ(mm)34タイプ器具一体型種類盤用径(Φmm)ライト部:260奥行(mm)34消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)20000管長(mm)295照度(Lx)中心:100取付け方法金具外径(mm)295明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
押しボタンカバー コンパクトタイプ
篠原電機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷樹脂カバーにマグネットがついているため取り付け取り外しが簡単な押釦カバーです。ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。Φ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。用途誤作動防止トラスコ品番367-9634材質カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付幅(mm)58色64質量(g)30取付方式マグネット式奥行(mm)40表面処理ニッケルめっき取付け方法マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
パッキンコーナーカッター
篠原電機¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。トラスコ品番367-9654幅(mm)30刃幅(mm)210適合幅(mm)パッキン(最大):30
補修シート
篠原電機¥799税込¥8791枚当日出荷盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。用途既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。トラスコ品番346-5802材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤厚さ(mm)0.1色5Y7/1サイズA5縦(mm)210横(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
盤用LED照明 端子台一体型
篠原電機¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ端子台ユニット
篠原電機¥6,698税込¥7,3681個当日出荷本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。トラスコ品番367-9645材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機幅(mm)82高さ(mm)70奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 ワンタッチカバー式
篠原電機¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5
盤用LED照明 ケーブル直出し型
篠原電機¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷ケーブル直出型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。用途受配電盤・制御盤などの照明に適合本体36高さ(mm)40000電圧(V)140EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS保護シート
篠原電機¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷ロールになっており保管に便利です。従来の様に薄板をまげて加工する手間がありません。トラスコ品番367-9643厚さ(mm)200色シルバーサイズ70縦(mm)30横(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
薄型防噴流ギャラリーファン付
篠原電機¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
薄型防噴流ギャラリー
篠原電機¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。色ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5