70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.8
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


付属品1コ入 材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法L(mm)300 板厚(mm)0.8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A) 設置場所屋内用
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

日東工業PCS形プラボックス
RoHS
有効深さ(mm)57 ライトベージュ色(5Y7/1) 間口(mm)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H 材質PC+ABS樹脂 Nホワイトグレー色(N8.5) タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP65 難燃性5VB 設置場所屋内・屋外兼用 キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1セット(1個)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部) 外形寸法W(mm)530
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業小扉
材質ポリカーボネート 寸法E(mm)217(窓寸法) 寸法I(mm)220(取付穴) 寸法C1(mm)28(外形) 寸法C2(mm)4.5(外形) 寸法G1(mm)102(取付穴) 設置場所屋内用 外形寸法B(mm)250 寸法L(Φmm)3(取付穴) 寸法G2(mm)102(取付穴)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 入力端子リード線(1m) 設置場所屋内・屋外兼用 使用湿度(%RH)95以下
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕 表面処理L型レール:黒色クロメートめっき 外形寸法W(mm)450(スリット付台板) 外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板) 搭載可能質量(kg)60
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業L型レール
セット内容2本入 材質鉄t2.3 タイプ簡単取付タイプ 搭載可能質量(kg)60
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

セット内容1コ入 材質 質量(kg)4 タイプ図面ホルダ(外付タイプ) 板厚(mm)1 寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容4本入り 材質鉄t2.3 外形寸法D(mm)37 外形寸法W(mm)17.8 塗装色ペールホワイト塗装
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ 材質(ボルト) 材質(ナット)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業キャスター
適合機種FVシリーズ セット内容2コ入 質量(kg)0.1 材質(車輪)ナイロン 外形寸法H(mm)50.1 車径(Φ)40 許容質量(kg)25/1コ
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部) 外形寸法W(mm)530
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)600 外形寸法H(mm)600
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)600 外形寸法H(mm)500
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99 税込109
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%) 付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質ボデー:PBT+PC樹脂製 ライトベージュ色 定格電圧(V)AC100(単相) 寸法A(mm)100 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)48 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)9.4/7.8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 保護等級IP3X 最大風量(m3/min)0.24/0.3 材質(カバー)AES樹脂製 入力端子リード線 騒音レベル(dB(A))約31/35 設置場所屋内用 最大静圧(Pa)24/35 取付ファンMU825S-13-F1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鉄t1.0 外形寸法D(mm)100 塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PVC t0.5 ブラック 外形寸法H(mm)444 呼称10U 保護等級EIA(19インチ)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業ブラインド
仕様●保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)●取付用保護板適正板厚mm:t1.2 セット内容10枚入
1セット(10個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

日東工業ハンドル
寸法H(mm)14.3 寸法A(mm)□10.1 寸法F(mm)147.5 寸法D(mm)27 寸法E(mm)30.5 寸法B(mm)76.2 寸法C(mm)21 寸法G(mm)28 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 寸法C1(mm)24.4
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ 材質 摘要幅40mm以下のバンド用 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業クーレット
質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)3.36 定格消費電力(W)81 保護等級IP5X 起動電流(A)5 騒音レベル(dB(A))約52 設置場所屋内用 冷却能力(W)36 寸法(横×縦×深さ)(mm)140×140×140
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部) 外形寸法W(mm)530
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 質量(kg)23 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部) 外形寸法D(mm)698 外形寸法W(mm)598 外形寸法H(mm)699
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法W(mm)600
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工 材質 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ) 保護等級IP2XD キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3 扉形式片扉
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷