絞り込み
ブランド
- 日東工業
- タカチ電機工業(48)
- 伊藤電気製作所(46)
- フエニックス・コンタクト(34)
- 摂津金属工業(24)
- オーム電機(19)
- 内外電機(14)
- 篠原電機(14)
- TRUSCO(6)
- ラインアイ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東洋技研(4)
- JAPPY(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- カメダデンキ(2)
- ネグロス電工(1)
- 日動電工(1)
- TEKNOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スリット付台板セット(L型レール付)
日東工業¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から4日以内出荷セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕表面処理L型レール:黒色クロメートめっき外形寸法W(mm)450(スリット付台板)外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)搭載可能質量(kg)60
PL形プラボックス
日東工業¥9,598~税込¥10,558~1セット(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
図面ホルダ外付タイプ
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷セット内容1コ入材質鉄質量(kg)4タイプ図面ホルダ(外付タイプ)板厚(mm)1寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
換気扇付ステンレス製ルーバー
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ
日東工業(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
FVシリーズ HUB収納タイプ
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)600
キャスター
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(2個)当日出荷適合機種FVシリーズセット内容2コ入質量(kg)0.1材質(車輪)ナイロン外形寸法H(mm)50.1車径(Φ)40許容質量(kg)25/1コ
システムラック FVシリーズ 台板タイプ
日東工業¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
FVシリーズ HUB収納キャスター付
日東工業¥52,980~税込¥58,278~1個翌日出荷材質鉄許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)500
二次分岐セット
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
FVシリーズ サーバ収納防音タイプ
日東工業¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷材質鉄質量(kg)40許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)パネル取付有効スペース12U
FVシリーズ サーバ収納タイプ
日東工業¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法W(mm)600
盤用キャビネット 露出形
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
耐風雨キャビネット
日東工業¥74,980~税込¥82,478~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ボディ:ステンレス色ライトベージュ規格CA(CA-G04)板厚(mm)1.5ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金材質(ボディ)ステンレス設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片開き取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
小扉
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個翌日出荷材質ポリカーボネート寸法E(mm)217(窓寸法)寸法I(mm)220(取付穴)寸法C1(mm)28(外形)寸法C2(mm)4.5(外形)寸法G1(mm)102(取付穴)設置場所屋内用外形寸法B(mm)250寸法L(Φmm)3(取付穴)寸法G2(mm)102(取付穴)