6ページ目: 産業用PC用品(新商品)
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D SM 1ポート 100 Mbps
型番1085214
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SFP 1ポート 100 Mbps
型番1085177
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, ST 1ポート 100 Mbps
型番1085179
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100/1000 Mbps, SFP 1ポート 100/1000 Mbps
型番1085173
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 5ポート 10/100 Mbps, SFP 2ポート 100 Mbps
型番1085176
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 5ポート 10/100/1000 Mbps, SFP 2ポート 100/1000 Mbps
型番1085171
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SFP 2ポート 100 Mbps
型番1085169
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 1 Gbps
型番1085163
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 10/100 Mbps
型番1085170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 10/100 Mbps, SFP 2ポート 100 Mbps
型番1085164
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 8ポート 10/100/1000 Mbps
型番1085162
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
82日以内出荷
仕様MI3000用、日本国内専用品、3極プラグ(PSE適合品)
出力電圧(V)DC24
定格入力電圧(V)AC100
入力周波数(Hz)50、60
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
保護等級IP66(前面)
発光色2色(青色、橙色)
適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)
冷却方式自冷(ファンレス)
USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2
汚染度(使用環境)2以下
伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200
雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)
拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2
電源電圧(V)DC24(±20%)
バッテリー寿命(年)約4
適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)
精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒
バックライトLEDバックライト(交換不可)
設置場所制御盤内
対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)
使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)
安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC
透過率(%)90±3
ストレージ64GB
適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)
メモリー【メイン】8GB
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)
表示色1677万色
同時押し点数最大10点
表示TFTカラー液晶
インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out
耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec
耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms
タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)
演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)
LED寿命(時間)約50000
音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1
チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)
接地D種接地(第3種接地)
消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27
仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。