異電圧電源(3相200~400V)で3相200V機器が使える。
周波数調節(20~60HZ)により機器の能力調節が可能。
回転方向切替スイッチで逆相結線でも正回転に切り替え。
用途軽負荷と呼ばれるファンやポンプに
適合モータ容量(kW)2.2
出力電圧(V)3相200
定格入力電圧(V)3相200~400
入力周波数(Hz)50/60
許容電圧変動±10%(入力)
出力定格容量(kVA)4.3
定格出力電流(A)2.0~14.5
出力周波数(Hz)20~60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×293×245
質量(kg)7
仕様入力・許容周波数変動:±5%
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。