絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- 日本エレパーツ(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
- TRUSCO(13)
- カナレ電気(10)
- ワイドミュラー(10)
- 共立電子産業(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- マル信無線電機(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)
東洋技研(3件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(□BR8Aタイプ)
東洋技研(3件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から11日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(□BR7Aタイプ)
東洋技研¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷から7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
DINレール対応端子台用オプションDINレール
東洋技研¥969税込¥1,0661本当日出荷適合【中間板】全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)204
DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)
東洋技研¥69税込¥761個当日出荷適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用トラスコ品番391-8653材質SPCC長さ(mm)45幅(mm)8高さ(mm)24
東洋技研 接続ケーブル
東洋技研¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
DINレール対応端子台中間板(PUWシリーズ)
東洋技研¥179税込¥1971個当日出荷トラスコ品番391-9081材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)53幅(mm)8色黒高さ(mm)59質量(g)16定格絶縁電圧(V)800
ショートバー(SBR10タイプ)
東洋技研¥309~税込¥340~1セット(10個)ほか8日以内出荷適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30端子間ピッチ(mm)10材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ)
東洋技研¥44税込¥481個当日出荷トラスコ品番391-8939材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)41幅(mm)7色黒高さ(mm)32.5質量(g)6定格絶縁電圧(V)800
ショートバー(□BR8タイプ)
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)ほか7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(SB7.62-□)
東洋技研¥249税込¥2741セット(10個)ほか7日以内出荷材質(本体)黄銅ニッケルメッキ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(SBR7Aタイプ)
東洋技研¥249~税込¥274~1セット(10個)ほか7日以内出荷適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10端子間ピッチ(mm)7材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
ショートバー(SBR8Aタイプ)
東洋技研¥279~税込¥307~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20端子間ピッチ(mm)8材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用