絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- 東洋技研(26)
- 日本エレパーツ(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
- TRUSCO(13)
- 共立電子産業(11)
- カナレ電気(10)
- ワイドミュラー(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 日東工業(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- マル信無線電機(3)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(130)

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular
ハーティング¥1,398~税込¥1,538~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から7日以内出荷サイズ16Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular
ハーティング¥7,898~税込¥8,688~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q
ハーティング¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカストタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥1,598~税込¥1,758~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20サイズ3A使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷その他電線保護板付きサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個当日出荷その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥999~税込¥1,099~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DD
ハーティング¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B
ハーティング¥879~税込¥967~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート (PC)サイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull
ハーティング¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から7日以内出荷サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC50、DC120使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10ジェンダーメス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から7日以内出荷サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A
ハーティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ10Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタ Han A
ハーティング¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から7日以内出荷サイズ3A使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular Compact
ハーティング¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカストサイズModular Compactタイプキャリアフード使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q
ハーティング¥1,498~税込¥1,648~1個ほか7日以内出荷タイプエアーコンタクト材質(コンタクト)デルリンアセタールRoHS指令(10物質対応)対応