ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)当日出荷から102日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)当日出荷から35日以内出荷
57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクト耐電圧AC1200V(rms) 1分間絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
中継用アダプタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)50耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム結合方式バヨネットロック方式
CE05シリーズ ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から102日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
金属キャップフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)予約販売
寸法A(mm)18.5表面処理Ni結合方式バヨネットロック
57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)6日以内出荷から9日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート色オープンエンドカバー、青タイプシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(100個)
7日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状アングル使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付
ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥299,800税込¥329,780
1セット(100個)
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥9,298~税込¥10,228~
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類丸型形状ストレート定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
17JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類角型結線方法はんだ形状ストレート使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC300端子形状半田付けタイプ定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ材質(シェル)/処理Niメッキ適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下耐電圧(V/min)AC1000
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下環境対応鉛フリー対応品結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付コンタクト形状オス結線方法圧着
FRC5シリーズ ソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)当日出荷から82日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金形状ストレートカバーオープンエンド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
彩豊楽ノーブランド税込¥11,858¥10,980