40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付 押ボタンカバー モノタロウ

    マグネット付 押ボタンカバー

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
    用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして材質ポリカーボネート寸法(mm)85×85×45透明販売区分業務用
  • 回転灯 電池式 モノタロウ

    回転灯 電池式

    モノタロウ(44件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
    用途マグネット付。定格電圧(V)DC6形状円筒形光源LEDLED使用数(個)15高さ(mm)99使用乾電池単3形4本点灯方式手動動作回転・点滅連続点灯時間72時間販売区分業務用
  • セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
    形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)販売区分業務用
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
    付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSBケーブル長(cm)約170
  • 電池式回転灯 日恵製作所

    電池式回転灯

    日恵製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
  • 25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
    付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)動作力約11NインターフェースUSB解像度画面:XGA以上ケーブル長(cm)約170
  • 器具用電子ブザー DS techno(旧techno)

    器具用電子ブザー

    DS techno(旧techno)
    15,980税込17,578特価
    1箱(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)20引張強度(N)リード線:29.4(Min)
  • ボタン文字 COBMSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ボタン文字 COBMSシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    57税込63
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    COBシリーズ保守用部品アクセサリー
  • 30Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5保護構造IP65防油形温度上昇40K以下相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
  • マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン)

    マルチLED停止表示灯

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
    用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED多色表示灯 oneA

    LED多色表示灯

    oneA(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
    用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4最大消費電力(W)2最大電流(mA)40/線漏れ電流(mA)最大0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×200×35質量(g)90
  • アルミ銘板(高温注意) アイマーク

    アルミ銘板(高温注意)

    アイマーク
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    超耐候性アルミニウム板を使用し、製作している銘板です。20年の耐候性を持ち、熱、塩、酸、薬品に対し抜群の耐性を持っています。温・湿度や光に対して退色や変色することがなく、表面が硬いので傷もつかず、長期間視認できます。
    材質アルミ厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)4表示内容高温注意
  • Φ22短胴表示灯角形 IDEC(和泉電気)

    Φ22短胴表示灯角形

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    発光色ピュアホワイト(PW)
  • 高音量型器具用ブザー DS techno(旧techno)

    高音量型器具用ブザー

    DS techno(旧techno)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)25引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
    付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、保証書質量(g)270 (ケーブル含む)対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×141×35(ケーブル含まず)動作力約20NインターフェースUSB解像度画面:XGA以上ケーブル長(cm)約220
  • 22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
  • ボタン文字 COB80MSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ボタン文字 COB80MSシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    COBシリーズ保守用部品アクセサリー
  • ポール固定用ベルト 日恵製作所

    ポール固定用ベルト

    日恵製作所
    1,498税込1,648
    1箱(2本)
    当日出荷
    適合Φ60 ~ 400ポールに固定材質SUS
  • フットスイッチGSシリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチGSシリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
    動作特性モーメンタリー定格0.1A-30VDC内蔵スイッチシール構造スイッチV形動作力12N保護構造IP28相当パントーンクールグレー定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.1耐久性100万回以上耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
  • 30Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    30Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • 25Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 全電圧

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
  • 22Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    19,980税込21,978特価
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    1,898税込2,088特価
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm 日本緑十字社

    LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm

    日本緑十字社
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    誘導棒と懐中電灯の両方に使用できる誘導灯です。発光部のカバーを外すと懐中電灯に変わります。
    付属品ベルトフック材質パイプ部/ポリエチレン、グリップ部:ABS質量(g)114スイッチ【点灯用】点灯→点滅→消灯連続使用時間(時間)約50機能【懐中電灯】あり使用電池単2乾電池×2本(別売)照度(Lx)120/m2使用条件乾電池はアルカリ電池の使用を推奨しております。アズワン品番65-1859-79照射距離(m)【懐中電灯時】20
  • 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所

    簡易車両出庫警告灯

    日恵製作所
    45,980税込50,578特価
    1個
    当日出荷
    保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
  • ポール固定金具Bセット 日恵製作所

    ポール固定金具Bセット

    日恵製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合ポール(Φ60以上)材質SUS
  • カプセル取っ手キット 日恵製作所

    カプセル取っ手キット

    日恵製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合VL11B型、VK11B型
  • センサー用ポール金具 日恵製作所

    センサー用ポール金具

    日恵製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    適合TJ 型、HJ 型人感センサー材質SPCC
  • パイロットライト IDEC(和泉電気)

    パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    保護構造IP65.54.40(IEC60529)発光色6色(レンズ交換必要)端子カバー不要
  • 30Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 丸形 全電圧

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    23,980税込26,378特価
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    3,598税込3,958特価
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    12,980税込14,278特価
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • LED警告灯 141121/141122専用 PCS-LED 赤 日本緑十字社

    LED警告灯 141121/141122専用 PCS-LED 赤

    日本緑十字社
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    141121/141122専用商品です。ソーラー充電タイプなのでスイッチを入れるだけの簡単設置です。明暗センサー内蔵で暗くなると自動的に点滅を開始します。満充電で約3日間連続使用可能です。
    材質グローブ/ポリカーボネート、ボディ/ポリプロピレン質量(kg)230高さ(mm)138径(Φmm)88電池寿命1年から1年半程度バッテリー容量(mAh)800使用条件ソーラー充電タイプ初回は4時間以上太陽光に当ててからご使用ください。アズワン品番65-1861-22色(グローブ)
  • AC100V LED回転灯 エスコ

    AC100V LED回転灯

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
  • 25Φパイロット 角形 全電圧 マルヤス電業

    25Φパイロット 角形 全電圧

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
  • 25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 マルヤス電業

    25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形

    マルヤス電業
    809税込890特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別全電圧式形状突形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
操作用スイッチ特集
おすすめ人気ランキング
操作用スイッチ・ブザー・表示灯(新商品)