絞り込み
ブランド
  • Qlight
  • モノタロウ(1)
  • マルヤス電業(57)
  • 日恵製作所(13)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • ルートアール(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • DS techno(旧techno)(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • ノーブランド(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • アイマーク(1)
  • oneA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥11,192~税込¥12,311~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥14,482~税込¥15,930~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,615~税込¥13,877~
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,615~税込¥13,877~
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,615~税込¥13,877~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥8,405~税込¥9,246~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥10,751~税込¥11,826~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥9,808~税込¥10,789~
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥6,538~税込¥7,192~
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al定格電圧(V)AC/DC12外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥165,577~税込¥182,135~
    1台
    31日以内出荷
    特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます
    用途耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザー種類LED反射鏡回転型外径(Φmm)130回転数120~140RPMブザー音有動作点灯のみ
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥100,962~税込¥111,058~
    1台
    31日以内出荷
    高輝度LED光源を適用し長寿命
    用途外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯種類LED点灯/点滅型外径(Φmm)130ブザー音無動作点灯のみ点滅数(回/分)60~80
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥21,000~税込¥23,100~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥18,654~税込¥20,519~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥14,923~税込¥16,415~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,058~税込¥14,364~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥14,923~税込¥16,415~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,058~税込¥14,364~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥16,346~税込¥17,981~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V電圧(V)AC110~220外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,982~税込¥15,380~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥15,846~税込¥17,431~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,115~税込¥13,327~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,982~税込¥15,380~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,115~税込¥13,327~
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類L-ポール200mm金具無/点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,115~税込¥13,327~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥9,808~税込¥10,789~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥8,405~税込¥9,246~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥8,405~税込¥9,246~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥15,405~税込¥16,946~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥11,674~税込¥12,841~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥11,674~税込¥12,841~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥11,192~税込¥12,311~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,982~税込¥15,380~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥11,192~税込¥12,311~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥9,808~税込¥10,789~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥14,482~税込¥15,930~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,058~税込¥14,364~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥10,751~税込¥11,826~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥10,269~税込¥11,296~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥10,751~税込¥11,826~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
操作用スイッチ・ブザー・表示灯(新商品)