操作用スイッチ・ブザー・表示灯(新商品) :「LED燈」の検索結果
141121/141122専用商品です。ソーラー充電タイプなのでスイッチを入れるだけの簡単設置です。明暗センサー内蔵で暗くなると自動的に点滅を開始します。満充電で約3日間連続使用可能です。
材質グローブ/ポリカーボネート、ボディ/ポリプロピレン
質量(kg)230
高さ(mm)138
径(Φmm)88
電池寿命1年から1年半程度
バッテリー容量(mAh)800
使用条件ソーラー充電タイプ初回は4時間以上太陽光に当ててからご使用ください。
アズワン品番65-1861-22
色(グローブ)赤
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
質量(g)770
電流(A)0.422/0.266
電圧(V)DC12/24
回転数(min-1[r.p.m])120~140
電源コード(m)約4
光源高輝度LED
ヒューズ5A
防水性防雨型
誘導棒と懐中電灯の両方に使用できる誘導灯です。発光部のカバーを外すと懐中電灯に変わります。
付属品ベルトフック
材質パイプ部/ポリエチレン、グリップ部:ABS
色赤
質量(g)114
スイッチ【点灯用】点灯→点滅→消灯
連続使用時間(時間)約50
機能【懐中電灯】あり
使用電池単2乾電池×2本(別売)
照度(Lx)120/m2
使用条件乾電池はアルカリ電池の使用を推奨しております。
アズワン品番65-1859-79
照射距離(m)【懐中電灯時】20
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。