33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ) サンハヤト特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)サンハヤト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
LED点灯チェッカー LC-LED1 サンハヤトLED点灯チェッカー LC-LED1サンハヤト
2,198税込2,418
1本
当日出荷
電池駆動ながら長時間使用できるので、製造ラインなどでも使用できます。
用途LEDの導通チェックや極性の確認に。トラスコ品番193-5111材質本体:CEM-3、保護キャップ:PVC外寸法・幅(mm)17外寸法・高さ(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)150
ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板サンハヤト
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン材質紙フェノール(FR-1)質量(g)約62(包装を含む)穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54本体寸法(mm)137×232×1.6t穴数4250仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ Panasonic(パナソニック)電解コンデンサPanasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流
用途産業用機器電圧25Vdc直径(Φmm)4高さ(mm)7シリーズGA定格寿命(時間)1000許容差±20%動作温度(℃)-55~+105リード(mm)間隔:1.5漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールリップル電流(mA)33静電容量(μF)10
Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98
RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズタカチ電機工業
92税込101
1個
当日出荷
Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1台
当日出荷から5日以内出荷
Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
両面スルホールユニバーサル基板 共立電子産業両面スルホールユニバーサル基板共立電子産業
409税込450
1パック(5個)
当日出荷
両面ガラエポユニバーサル基板です。
種類両面材質ガラスエポキシ
GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297 3MGHz帯用ノイズ抑制シート 210X2973M
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4Bタカチ電機工業
279税込307
1枚
当日出荷
Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ寸法(幅W×長さL)(mm)65×56板厚(mm)1.2自重(g)8.4
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
509税込560
1個
当日出荷から7日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCHウェッジロックDTMシリーズDEUTSCH
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
種類ウェッジロックシリーズDTMオス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
T熱電対コネクタ アズワンT熱電対コネクタアズワン
789税込868
1個
当日出荷
ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200
スピーカー FOSTEX(フォステクス)スピーカーFOSTEX(フォステクス)
1,998税込2,198
1個
欠品中
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297 3Mハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X2973M
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSXKOA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線リモコン用中継ケーブル MCO赤外線リモコン用中継ケーブルMCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作 AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープブラック質量(g)38ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板 共立電子産業片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板共立電子産業
589税込648
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。
種類片面材質ガラスエポキシ(FR-4)
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ サトーパーツねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズサトーパーツ
439税込483
1個
当日出荷
定格600V-40A端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上端子金具PC端子色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500 (1分間)
マイクロコネクタ ワゴジャパンマイクロコネクタワゴジャパン
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
ライトグレー定格6A,100V適合電線単線(銅)Φ0.5~Φ1.0mm差込み線数(本)4
RPCB-4B用六角スペーサー RPSP タカチ電機工業RPCB-4B用六角スペーサー RPSPタカチ電機工業
239税込263
1袋(4本)
当日出荷
Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質真ちゅう表面処理ニッケルメッキ自重(g)1.8(1本)
透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ ビット・トレード・ワン透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプビット・トレード・ワン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様タッチセンサ方式:静電容量式出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数1動作電圧(V)5~12
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP 3Mハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP3M
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形エーアイシーテック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
T熱電対コネクタ アズワンT熱電対コネクタアズワン
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200サイズ(mm)オス/16.9×34×8、メス/16.9×25.3×8アズワン品番4-3528-03
コネクタ、インターフェース JST(日本圧着端子製造)コネクタ、インターフェースJST(日本圧着端子製造)
56税込62特価
1セット(10個)
当日出荷
コンデンサ 100μF, ,63V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF, ,63V dcPanasonic(パナソニック)
459税込505
1セット(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
静電容量(μF)100電圧(V)63 dc実装タイプスルーホールテクノロジー電解寸法(mm)10 (Dia.)×12.5動作温度(℃)-55~+105寿命3000hリードピッチ(mm)5リップル電流(mA)535シリーズFC Radial等価直列抵抗(mΩ)256許容差±20%
表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト)表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)MAC8(マックエイト)
49,980税込54,978
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
ヨベルウォッチ スターターキット TRUSCOヨベルウォッチ スターターキットTRUSCO
95,980税込105,578特価
1セット
当日出荷
すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番502-1320関連資料(13.35MB)
サージサプレッサユニット Roxburgh EMCサージサプレッサユニットRoxburgh EMC
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
一般用途に最適な外部電圧抑制(保護)ユニット。Roxburgh製EMC RFIフィルタ(IHFシリーズ、MDFシリーズ)とともに使用。単相 / 3相モータタイプ。
寸法(mm)150×40×40シリーズVSURoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウント最大定格電圧(V)480最大サージ電流(kA)0.04サプレッサ過電圧サプレッサ最大動作温度(℃)40
9419-02 カッティングベース(9415-215用) KNIPEX(クニペックス)9419-02 カッティングベース(9415-215用)KNIPEX(クニペックス)
679税込747
1個
翌日出荷
9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T" KNIPEX(クニペックス)9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T"KNIPEX(クニペックス)
41,980税込46,178
1丁
翌日出荷
クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8つの回転止めポジション付き。 フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。 圧着プライヤーはさまざまな断面積に自動的に調整します。 2×6mm2以下のツインフェルールを圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。 高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
寸法(mm)200×80×26質量(g)486容量0.14~10mm2ポジション数1(圧着)仕様【ストリッピング】AWG26-8
電子部品(オンボード)(新商品)