AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
静電容量(μF)100
電圧(V)63 dc
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
寸法(mm)10 (Dia.)×12.5
動作温度(℃)-55~+105
寿命3000h
リードピッチ(mm)5
リップル電流(mA)535
シリーズFC Radial
等価直列抵抗(mΩ)256
許容差±20%
1セット(5個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。