絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • 3M(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • KOA(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エーアイシーテック(2)
  • サトーパーツ(2)
  • サンハヤト(2)
  • タカチ電機工業(5)
  • テクロック(1)
  • フエニックス・コンタクト(56)
  • フジコン(3)
  • ワゴジャパン(1)
  • ワンダーキット(1)
  • 共立電子産業(4)
  • 摂津金属工業(6)
  • 日本コネクト工業(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール

    ビット・トレード・ワン
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
    寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
  • 透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ ビット・トレード・ワン

    透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様タッチセンサ方式:静電容量式出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数1動作電圧(V)5~12
  • カスタムキーパッド ビット・トレード・ワン

    カスタムキーパッド

    ビット・トレード・ワン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    2台のPCを同時操作できるUSBデュアルコネクトカスタムキーパッド 舞台音響のプロが個人用に制作していたものを製品化した、プログラマブルな12キーを搭載するHIDデバイス 2台のPCを使用して行う、音響や配信等のオペレーティングをスムーズに操作 PA卓での動作を考慮し、コンパクトで取り回しの良いボディになるよう設計 冗長性のあるシステムの構築や2PC同時操作での新たなパフォーマンスをこの一台で 自由に設定を変更できる12個のキーを搭載 接続した端末ごとにキー設定を別で割り当てることも可能 コンパクトな筐体設計で自由な配置を可能に
    付属品USBケーブル×2、保証書寸法(mm)74×120×32.5(突起部を除く)質量(g)約180電源USB給電使用温度(℃)0 ~ 40(結露なきこと)対応OSWindows7以降キー数入力部プログラマブルキー:×12USBタイプUSB-B Type×2
電子部品(オンボード)(新商品)