絞り込み
ブランド
- ビット・トレード・ワン
- タカチ電機工業(5)
- 3M(3)
- アズワン(2)
- サンハヤト(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- KOA(2)
- 共立電子産業(2)
- サトーパーツ(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ワゴジャパン(1)
- KINGBRIGHT(1)
- DEUTSCH(1)
- FOSTEX(フォステクス)(1)
- エーアイシーテック(1)
- MCO(1)

磁気スイッチ付LEDモジュール
ビット・トレード・ワン¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ
ビット・トレード・ワン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様タッチセンサ方式:静電容量式出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数1動作電圧(V)5~12