絞り込み
ブランド
  • フィガロ技研
  • 山里産業(ヤマリ)(22)
  • AUTONICS(オートニクス)(19)
  • Pizzato(19)
  • Metrol(メトロール)(11)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • testo(テストー)(3)
  • リンテック21(3)
  • ノーケン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ケニス(1)
  • 大和電業(1)
  • UBUKATA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスセンサー フィガロ技研

    ガスセンサー

    フィガロ技研
    ¥23,980税込¥26,378
    1パック(10個)
    当日出荷
    空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
    電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で)感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気))検知原理酸化物半導体式検知範囲エタノール:1~10ppm対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど)電流(mA)(ヒータ)48負荷抵抗可変0.45kΩ min.測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H.消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間96時間以上操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージ(標準)TO-5メタル
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥37,980税込¥41,778
    1パック(10個)
    当日出荷
    TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
    使用温度範囲(℃)-10~50出力(センサ)最大5V対応TGS26シリーズセンサRoHS指令(10物質対応)対応操作回路電圧(V)DC5±0.05グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • ガスセンサー フィガロ技研

    ガスセンサー

    フィガロ技研
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    冷媒ガス検知用ガスセンサ ・微燃性冷媒ガスに対して高感度 ・改良された選択性 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー フィガロ技研

    ガスセンサー

    フィガロ技研
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    有機溶剤の検知用
    電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))検知原理MOS type検知範囲50~5000ppm EtOH対象ガスAlcohol、Solvent apors電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(typical)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
  • ガスセンサー フィガロ技研

    ガスセンサー

    フィガロ技研
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
    電圧(V)(Heater)5±0.2VDC抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))検知原理MOS type検知範囲1~25% LEL対象ガスMethane、Natural Gas電流(mA)(Heater)56±5負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)280±25RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
  • ガスセンサー フィガロ技研

    ガスセンサー

    フィガロ技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
    電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air))検知原理MOS type検知範囲1~30ppm of H2対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.)電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷
    空気質センサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー EC01モジュール測定用ボード フィガロ技研

    ガスセンサー EC01モジュール測定用ボード

    フィガロ技研
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    モジュール用測定ボード
    寸法(mm)(基板)200×258RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー モジュール フィガロ技研

    ガスセンサー モジュール

    フィガロ技研
    ¥99,980税込¥109,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
    寸法(mm)50×30×25.3質量(g)15以下使用温度範囲(℃)-10~60消費電力(W)1.5以下精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中)出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONCセンサーTGS6812(接触燃焼式センサ)対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応)保存温度範囲(℃)-10~60取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置するRoHS指令(10物質対応)対応応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間)グリーン購入法適合入力電源(V)DC5±0.2保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
  • 電気化学式センサー フィガロ技研

    電気化学式センサー

    フィガロ技研
    ¥159,800税込¥175,780
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    業務用ガス検知器
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電気化学式センサー 評価ボード フィガロ技研

    電気化学式センサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥259,800税込¥285,780
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    ガスセンサFECSシリーズの評価
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電気化学式センサー フィガロ技研

    電気化学式センサー

    フィガロ技研
    ¥159,800税込¥175,780
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    業務用ガス検知器
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー フィガロ技研

    ガスセンサー

    フィガロ技研
    ¥59,980税込¥65,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー モジュール フィガロ技研

    ガスセンサー モジュール

    フィガロ技研
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
    主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32)グリーン購入法適合
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    17日以内出荷
    COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。
    仕様出力増幅率:1×106使用温度範囲(℃)0~60出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V消費電流(mA)最大0.5以下対象ガス一酸化炭素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷
    ガスセンサのガス試験評価
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋 フィガロ技研

    ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋

    フィガロ技研
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    吸排気口付き蓋
    外径(Φmm)(吸排気口)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー ガス試験槽 フィガロ技研

    ガスセンサー ガス試験槽

    フィガロ技研
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷
    ガスセンサのガス試験評価
    寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず)質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む)材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240消費電力(W)2(Fan_ON時)内容積(L)(有効)10.3構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)材質(カバー)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー モジュール フィガロ技研

    ガスセンサー モジュール

    フィガロ技研
    ¥79,980税込¥87,978
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥94,980税込¥104,478
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    ガスセンサ TGS2602の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥89,980税込¥98,978
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    ガスセンサ TGS2600の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検出・センサ(新商品)