絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 キットPANDUIT(パンドウイット)31日以内出荷
いろいろなサイズが入ったキット品です。<br />ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。<br />ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。<br />端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。<br />差込型端子台等に。
セット内容FSD81-10 50個、FSD82-12、FSD83-12 各20個、FSD84-12 10個材質銅(すずメッキ)耐熱温度(℃)105アズワン品番64-5029-41メーカー商品コード195-0643
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入りPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。<br />ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。<br />ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。<br />端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。<br />端子台への接続
長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31色青外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入りPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。<br />ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。<br />ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。<br />端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。<br />端子台への接続
長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26色赤外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入りPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。<br />端子台への接続
長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23色黄外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入PANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。<br />ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。<br />端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。<br />差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)58色【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】23.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92適合電線300kcmil、150mmアズワン品番64-5029-12ピン長さ(mm)32絶縁被覆むき長さ(mm)37メーカー商品コード227-7210
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0~250kcmil 青 25本入PANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。<br />ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。<br />端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。<br />差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)48色【スリーブ】青外径(Φmm)【最大絶縁】21.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F91適合電線AWG4/0-250kcmil、120mmアズワン品番64-5029-11ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7214
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入PANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。<br />ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。<br />端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。<br />差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44色【スリーブ】赤外径(Φmm)【最大絶縁】18.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90適合電線AWG3/0、95mmアズワン品番64-5029-10ピン長さ(mm)25絶縁被覆むき長さ(mm)28.6メーカー商品コード227-7222
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入PANDUIT(パンドウイット)31日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。<br />ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。<br />端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。<br />差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44色【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】16.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89適合電線AWG2/0、70mmアズワン品番64-5029-09ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7227
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります