絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- 山里産業(ヤマリ)(22)
- フィガロ技研(21)
- AUTONICS(オートニクス)(19)
- Pizzato(19)
- Metrol(メトロール)(11)
- フエニックス・コンタクト(4)
- testo(テストー)(3)
- リンテック21(3)
- ノーケン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ケニス(1)
- 大和電業(1)
- UBUKATA(1)
- アサ電子工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Kタイプ針状熱電対温度プローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100