絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 山里産業(ヤマリ)(22)
- フィガロ技研(21)
- AUTONICS(オートニクス)(19)
- Pizzato(19)
- Metrol(メトロール)(11)
- フエニックス・コンタクト(4)
- testo(テストー)(3)
- リンテック21(3)
- ノーケン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ケニス(1)
- 大和電業(1)
- UBUKATA(1)
- アサ電子工業(1)
特価

RFIDタグ
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷MIL規格、IK規格を準拠しており、非常に耐久性があり、屋外、洋上などハードな現場でも使用可能です。用途日常・定期点検が必要なチェーンスリングなどの吊り具や金型、機械などのRFIDによる管理に。トラスコ品番337-3701材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)50幅(mm)30周波数HF帯13.56MHz防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×50×10 (プレート厚み3)使用温度-30~125℃MIL規格MIL-STD-810H準拠耐衝撃IK10(40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える)最大読取値(mm)最大5