絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • 山里産業(ヤマリ)(22)
  • フィガロ技研(21)
  • AUTONICS(オートニクス)(20)
  • Pizzato(19)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(15)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • Metrol(メトロール)(11)
  • アイワ金属(9)
  • ハイロジック(8)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • testo(テストー)(6)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • BEAVER(ビーバー)(4)
  • リンテック21(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • ノーケン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アサ電子工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ NACHI(不二越)

    圧力スイッチ

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
    接続口径Rc1/4取付自由質量(g)550形式CE定格250VAC、3A:125VAC、5A適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油保証耐圧力(MPa)50防塵防水性能IP66耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)最高使用頻度(回/min)60(電気的)機械的寿命1000万回以上繰返し精度(%)±2F.S
検出・センサ(新商品)