絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(1)
- 山里産業(ヤマリ)(22)
- フィガロ技研(21)
- AUTONICS(オートニクス)(20)
- Pizzato(19)
- CONTRINEX(コントリネックス)(15)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- Metrol(メトロール)(11)
- アイワ金属(9)
- ハイロジック(8)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- testo(テストー)(6)
- フエニックス・コンタクト(4)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- リンテック21(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ノーケン(2)
- アサ電子工業(2)
- ブランドをもっと見る
特価

圧力スイッチ
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要接続口径Rc1/4取付自由質量(g)550形式CE定格250VAC、3A:125VAC、5A適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油保証耐圧力(MPa)50防塵防水性能IP66耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)最高使用頻度(回/min)60(電気的)機械的寿命1000万回以上繰返し精度(%)±2F.S