絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
193件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U字型磁気近接センサ MUシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    U字型磁気近接センサ MUシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    27日以内出荷
    エレベーターの定位制御に最適。無電圧マグネチック検出方式
    形状U字型保護構造IP67検出方式高周波発振型検出距離(mm)30電源電圧(V)DC24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス)

    小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    27日以内出荷
    油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
    保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型) AUTONICS(オートニクス)

    小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    27日以内出荷
    特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
    保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトマイクロコネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロコネクタケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    5日以内出荷
    フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトマイクロコネクタ AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロコネクタ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
    仕様BS5シリーズ用 コネクタ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止
    形状押しボタンタイプ保護構造IP50検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化。検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。LightON/DarkON動作モード選択。高速応答周波数: 2kHz
    材質ケース: PBT、検出部: PC質量(g)約2.4保護構造IP50耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間検出方式透過型周波数(kHz)2接続方式コネクタ型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦24DC光源赤外LED応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧0.8mm×1.8mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UL、UKCA絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
  • フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    超小型サイズ。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。Light ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
    保護構造IP50検出方式透過型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UL、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    2線式近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    45日以内出荷
    容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
    用途自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出タイプIO-LINK対応:無電源電圧(V)10~65 DC保護等級IP67使用周囲温度(℃)-25~+70出力形式2線DC ノーマリーオープン
  • フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン CONTRINEX(コントリネックス)

    フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    45日以内出荷
    センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。
    用途フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出接続方法4ピンM12 コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)ステンレスSUS303使用周囲温度(℃)-25~+85材質(検出面)ステンレスSUS303出力形式ノーマリーオープンシールド形状非シールドタイプ
  • アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵小型長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    45日以内出荷
    Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67ハウジングM5
  • アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵超小型近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    45日以内出荷
    Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1保護等級IP67ハウジングM4材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70材質(検出面)ポリエステル出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
  • アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵小型長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    45日以内出荷
    Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67ハウジング(mm)Φ4
  • アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵超小型近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    45日以内出荷
    Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1.5接続方法PVCケーブル保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70応答周波数(Hz)3000材質(検出面)POMハウジング(mm)Φ4シールド形状シールドタイプ
  • アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵超小型近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    45日以内出荷
    Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70ハウジング(mm)Φ3出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
  • キューブ型長距離近接センサC44シリーズ CONTRINEX(コントリネックス)

    キューブ型長距離近接センサC44シリーズ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    45日以内出荷
    耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。
    用途屋内外における金属対象物の安定検出接続方法4ピンM12コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド使用周囲温度(℃)-25~+85応答周波数(Hz)100材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミドハウジング(mm)□40×40出力形式NO + NC 2出力
  • 透明体検出光電センサTRU-C23PA専用リフレクタ CONTRINEX(コントリネックス)

    透明体検出光電センサTRU-C23PA専用リフレクタ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    45日以内出荷
    透明体検出光電センサ専用リフレクタ
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出
  • M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    M18円筒型光電センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    45日以内出荷
    M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ透過型 投光器検出距離(mm)30000保護等級IP67光源赤色LED 630nm材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
  • M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    M18円筒型光電センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    45日以内出荷
    M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプバックグラウンドサプレッション検出距離(mm)250保護等級IP67光源赤色ピンポイントLED 640nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
  • M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    M18円筒型光電センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    45日以内出荷
    M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。反射型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ反射型検出距離(mm)1200保護等級IP67光源赤色LED 630nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
  • フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    45日以内出荷
    堅牢なフルメタル一体型ハウジング(角型フラット形状)にセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
    用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出検出距離(mm)7接続方法PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール保護等級IP68/69Kハウジング角型フラット材質(ハウジング)ステンレス SUS316L材質(検出面)ステンレス SUS316L応答周波数(kHz)15出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
  • フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    45日以内出荷
    堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
    用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出保護等級IP68/69K材質(ハウジング)ステンレス SUS303材質(検出面)ステンレス SUS303応答周波数(kHz)15出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
  • 電気化学式センサー フィガロ技研

    電気化学式センサー

    フィガロ技研
    ¥159,800税込¥175,780
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    業務用ガス検知器
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電気化学式センサー 評価ボード フィガロ技研

    電気化学式センサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥259,800税込¥285,780
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    ガスセンサFECSシリーズの評価
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電気化学式センサー フィガロ技研

    電気化学式センサー

    フィガロ技研
    ¥159,800税込¥175,780
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    業務用ガス検知器
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー フィガロ技研

    ガスセンサー

    フィガロ技研
    ¥59,980税込¥65,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー モジュール フィガロ技研

    ガスセンサー モジュール

    フィガロ技研
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
    主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32)グリーン購入法適合
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    17日以内出荷
    COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。
    仕様出力増幅率:1×106使用温度範囲(℃)0~60出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V消費電流(mA)最大0.5以下対象ガス一酸化炭素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷
    ガスセンサのガス試験評価
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋 フィガロ技研

    ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋

    フィガロ技研
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    吸排気口付き蓋
    外径(Φmm)(吸排気口)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー ガス試験槽 フィガロ技研

    ガスセンサー ガス試験槽

    フィガロ技研
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷
    ガスセンサのガス試験評価
    寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず)質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む)材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240消費電力(W)2(Fan_ON時)内容積(L)(有効)10.3構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)材質(カバー)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー モジュール フィガロ技研

    ガスセンサー モジュール

    フィガロ技研
    ¥79,980税込¥87,978
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥94,980税込¥104,478
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    ガスセンサ TGS2602の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥89,980税込¥98,978
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    ガスセンサ TGS2600の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    幅(mm)6.6全長(mm)13穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3板厚(mm)0.8適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-87
  • 丸型端子 5.3mm DRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 5.3mm DRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    穴径(Φmm)5.3板厚(mm)0.8
  • 丸型端子 カバー付き Φ3.4mm 黄 100個入 AR5シリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 カバー付き Φ3.4mm 黄 100個入 AR5シリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    色【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.4適合電線(mm2)5.5
  • 丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    色【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.0適合電線(mm2)3.5
  • 丸型端子 カバー付き Φ2.3mm 青 100個入 ARシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 カバー付き Φ2.3mm 青 100個入 ARシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    幅(mm)6.6全長(mm)18色【被覆】青穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-66
  • 丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    幅(mm)5.5全長(mm)17色【被覆】赤穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】1.7適合電線(mm2)1.25アズワン品番64-9724-61
検出・センサ(新商品)