17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サカズメ LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
  • サカズメ LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
  • LED表示灯 ニコアラート(2段) 日恵製作所

    LED表示灯 ニコアラート(2段)

    日恵製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
    用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85色赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
  • LED表示灯 ニコアラート(1段) 日恵製作所

    LED表示灯 ニコアラート(1段)

    日恵製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
    用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85色赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
  • LED回転灯 100V セフテック

    LED回転灯 100V

    セフテック
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    色イエロー電圧(V)100
  • アローシリーズ電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    アローシリーズ電子音警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
    用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140色白高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
  • ニコスピナR100 日恵製作所
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ニコスピナR100

    日恵製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
    回転数(回/分)130
  • ニコボイス高輝度 日恵製作所

    ニコボイス高輝度

    日恵製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
  • LED回転灯 日恵製作所
    イエロー
    レッド

    LED回転灯

    日恵製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~20回転数(回/分)150
  • LED高輝度3色点滅灯 日恵製作所

    LED高輝度3色点滅灯

    日恵製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    色レッド・イエロー・グリーン
  • ニコアラート 日恵製作所

    ニコアラート

    日恵製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
  • ニコスピナR100 日恵製作所
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ニコスピナR100

    日恵製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 音声合成報知器 日恵製作所

    音声合成報知器

    日恵製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
  • ニコボイスタワー 日恵製作所

    ニコボイスタワー

    日恵製作所
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
  • ニコアラートドーム 日恵製作所

    ニコアラートドーム

    日恵製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
  • ジョイントアーム 10WRO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 10WRO

    日本フォームサービス
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
    仕様RoHS対応トラスコ品番463-4438質量(kg)1耐荷重(kg)9耐荷重約9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95回転機構360°
  • 水位警報盤 内外電機

    水位警報盤

    内外電機
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
報知器(新商品)