絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • 坂詰製作所(2)
  • 内外電機(1)
  • 仙台銘板(1)
  • 日本フォームサービス(1)
  • セフテック(1)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED表示灯 ニコアラート(2段) 日恵製作所LED表示灯 ニコアラート(2段)日恵製作所
10,980税込12,078
1台
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
ニコスピナR100 日恵製作所ニコスピナR100日恵製作所
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
回転数(回/分)130関連資料(0.37MB)
LED表示灯 ニコアラート(1段) 日恵製作所LED表示灯 ニコアラート(1段)日恵製作所
12,980税込14,278
1台
予約販売
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
電池式警告灯”ニコカプセル高輝度” 日恵製作所電池式警告灯”ニコカプセル高輝度”日恵製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA)幅(mm)118高さ(mm)157奥行(mm)118電源(V)3定格電圧(V)3V(単1×2)保護等級55
LED高輝度3色点滅灯 日恵製作所LED高輝度3色点滅灯日恵製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷
レッド・イエロー・グリーン
LED回転灯 日恵製作所LED回転灯日恵製作所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~20回転数(回/分)150
ニコボイスタワー 日恵製作所ニコボイスタワー日恵製作所
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ニコアラート 日恵製作所ニコアラート日恵製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ニコスピナR100 日恵製作所ニコスピナR100日恵製作所
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
音声合成報知器 日恵製作所音声合成報知器日恵製作所
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ニコボイス高輝度 日恵製作所ニコボイス高輝度日恵製作所
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
ニコアラートドーム 日恵製作所ニコアラートドーム日恵製作所
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
報知器(新商品)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら