制御機器・PLC・リレー(新商品) :「sio3.2」の検索結果
質量(g)107g
備考SiOコントローラ
取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
シリーズSiO
電源電圧DC24V±10% 0.1A以下
通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入出力点数入力:6点 出力:4点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]
備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
シリーズSiO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。
セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
質量(g)128
出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
電源電圧(V)(DC)24±10%
通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力点数(点)8
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。