絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- MOXA(249)
- フエニックス・コンタクト(145)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- PUSHLOG(2)
- CONTEC(コンテック)(1)
- アライドテレシス(1)
特価

産業用無線ルータ CPTrans-MEW
日立産機システム¥72,980税込¥80,2781台当日出荷キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)約86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)