絞り込み
ブランド
- アライドテレシス
- MOXA(249)
- フエニックス・コンタクト(145)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- PUSHLOG(2)
- 日立産機システム(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

MMC200/SC
アライドテレシス¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。仕様送信光レベル:-23.5~-14dBm(50/125 MMF)、-20~-14dBm(62.5/120 MMF)、受信光レベル:-31~-14dBm質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、2連SCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)7.5(50/125MMF)、11(62.5/120MMF)