絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- MOXA(249)
- フエニックス・コンタクト(145)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- PUSHLOG(2)
- 日立産機システム(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- アライドテレシス(1)
- ラインアイ(1)
- パナソニックLSネットワークス(1)
特価

4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154
Advantech(アドバンテック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷PCIE-1154は、USB 3.0画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カードです。 産業用およびビジョンアプリケーション向けに設計されたPCIe x4接続の4ポート拡張カードであり、4ポート同時使用時も各ポート独立で最大5Gbpsの高速転送が可能です。 さらに、各ポート1500mAの給電能力を備え、USB産業用カメラや外部機器へ安定した電力を供給します。 ================================================ 【主な用途】 マシンビジョンシステム 工場自動化(FA)設備 医療用画像機器 高速データ転送が必要なUSB接続デバイス ================================================長さ(mm)111.15高さ(mm)117ポート数4動作温度(℃)0~60ポートの種類USB 3.0 Type A