絞り込み
ブランド
- PUSHLOG
- MOXA(251)
- フエニックス・コンタクト(145)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- 日立産機システム(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- アライドテレシス(1)
- ラインアイ(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- パナソニックLSネットワークス(1)

PUSHLOGゲートウェイ RS-485(Modus)タイプ
PUSHLOG¥109,800税込¥120,7801個当日出荷PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 インバータ対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:最大8トラスコ品番405-5104通信規格RS-485×1伝送距離(m)1200
PUSHLOGゲートウェイ RS-232Cタイプ
PUSHLOG¥109,800税込¥120,7801個当日出荷PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 PLC対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:1トラスコ品番407-1106規格PLC対応電源電圧(V)DC12V(-10%)~24V(+20%)通信規格RS-232C×1伝送距離(m)15