絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- 日東工業(10)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(10)
- omron(オムロン)(8)
- 音羽電機工業(8)
- TRUSCO(7)
- 昭電(7)
- 相原電機(6)
- エナジーサポート(6)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(4)
- 日立産機システム(3)
- アイコー電子(3)
- MCO(3)
- サトーパーツ(2)
- 富士電機(2)
- TDKラムダ(2)
- ラインアイ(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)

RS-15シリーズ
MEAN WELL(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力タイプ単一形状カバー付長さ(mm)62.5幅(mm)51質量(g)130奥行(mm)28温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
LRS-50シリーズ
MEAN WELL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)230奥行(mm)30定格電力(W)52.8温度(℃)-30~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→373dc 85→264ac出力電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
LRS-100シリーズ
MEAN WELL¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)97質量(g)340奥行(mm)30温度(℃)-30~70入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-25シリーズ
MEAN WELL¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)78形状カバー付幅(mm)51質量(g)200奥行(mm)28温度(℃)-20~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-50シリーズ
MEAN WELL¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
LRS-75シリーズ
MEAN WELL¥2,498税込¥2,7481個当日出荷自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)300奥行(mm)30定格電力(W)76.8温度(℃)-30~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→373dc 85→264ac出力電流(A)3.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
IRM-30シリーズ
MEAN WELL¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器長さ(mm)91幅(mm)39.5質量(g)120奥行(mm)28.5温度(℃)-30~+70入力電圧(V)85→264acパッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント出力数1
RT-65シリーズ
MEAN WELL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
RSP-1500シリーズ
MEAN WELL¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途長さ(mm)278形状カバー付幅(mm)127質量(g)3000奥行(mm)83.5温度(℃)-20~70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac定格出力電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
RD-65シリーズ
MEAN WELL¥3,598税込¥3,9581個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RS-150シリーズ
MEAN WELL(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RD-35シリーズ
MEAN WELL¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)300奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RD-50シリーズ
MEAN WELL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
SD-500シリーズ
MEAN WELL¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁長さ(mm)215幅(mm)115奥行(mm)50定格電力(W)500温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2ac出力数1
SD-15シリーズ
MEAN WELL¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ長さ(mm)78幅(mm)51奥行(mm)28定格電力(W)15温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2ac出力数1
RS-75シリーズ
MEAN WELL¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
DDR-240シリーズ
MEAN WELL¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除仕様分離式:あり長さ(mm)40幅(mm)152.2奥行(mm)113.5定格電力(W)240温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)4dc出力数1
UHP-350シリーズ
MEAN WELL¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ長さ(mm)220形状カバー付幅(mm)62質量(g)680奥行(mm)31温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-1000シリーズ
MEAN WELL¥48,980税込¥53,8781個当日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)2000奥行(mm)41温度(℃)-20~+60入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RSD-60シリーズ
MEAN WELL¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ長さ(mm)128幅(mm)60奥行(mm)25定格電力(W)60温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
HRPG-1000 シリーズ
MEAN WELL¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から7日以内出荷内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1500奥行(mm)63.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RT-85シリーズ
MEAN WELL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
RSD-300シリーズ
MEAN WELL¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から7日以内出荷77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠長さ(mm)216奥行(mm)40温度(℃)-40~+70出力電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
UHP-200シリーズ
MEAN WELL¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から7日以内出荷薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ形状カバー付幅(mm)55取付方式シャーシマウント奥行(mm)26温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
SD-25シリーズ
MEAN WELL¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から7日以内出荷高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁長さ(mm)99幅(mm)97奥行(mm)36定格電力(W)25温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
SD-100シリーズ
MEAN WELL¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から7日以内出荷高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁長さ(mm)199幅(mm)98奥行(mm)38定格電力(W)100温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
RSP-750シリーズ
MEAN WELL¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途長さ(mm)250形状カバー付幅(mm)127質量(g)1600奥行(mm)41定格電力(W)753.6温度(℃)-30~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)15.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
EPS-35シリーズ
MEAN WELL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)85奥行(mm)24定格電力(W)36温度(℃)-30~+70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-2400シリーズ
MEAN WELL¥87,980税込¥96,7781個当日出荷AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途長さ(mm)278形状カバー付幅(mm)177.8質量(g)3.3奥行(mm)63.5定格電力(W)2400温度(℃)-20~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)180~264ac、254~370dc出力電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-150シリーズ
MEAN WELL¥6,698税込¥7,3681個欠品中高効率。30mmの低プロファイル設計で、1Uへの取り付けに適す。内蔵アクティブPFC機能。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。ショートサーキット。過負荷。過電圧及び過熱。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ用途産業用オートメーションシステム、機械仕様、電子機器、家庭用電化製品、1Uの低プロファイルインストールを必要とする計器やシステム長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)99質量(g)600奥行(mm)30定格電力(W)151温度(℃)-30~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RSD-200シリーズ
MEAN WELL¥19,980税込¥21,9781個当日出荷2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2長さ(mm)191奥行(mm)40定格電力(W)201.6温度(℃)-40~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)16.8~31.2dc出力電流(A)8.4RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
RSD-150シリーズ
MEAN WELL¥17,980税込¥19,7781個当日出荷2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2長さ(mm)189奥行(mm)36定格電力(W)150温度(℃)-40~+70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)16.8~31.2dc出力電流(A)12.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
RS-35シリーズ
MEAN WELL¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)300奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RD-125シリーズ
MEAN WELL¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%~10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)133温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、24dc入力電圧(V)176 ~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.6パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
PSP-600 シリーズ
MEAN WELL¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)170形状カバー付幅(mm)120質量(g)1900奥行(mm)93温度(℃)-20~+60入力電圧(V)124→370dc、88→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
LRS-35シリーズ
MEAN WELL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300Vacサージ入力。無負荷時の消費電力0.5W未満。耐振動性能:5G。自由大気対流冷却用途産業オートメーション及び制御機械、機械及び電子機器、家庭電化製品長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)230奥行(mm)30定格電力(W)36温度(℃)-30~+70入力電圧(V)120→373dc 85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
EPS-15シリーズ
MEAN WELL¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から7日以内出荷小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。長さ(mm)63.5形状オープンフレーム幅(mm)45.7質量(g)57奥行(mm)24定格電力(W)15温度(℃)-30~+70入力電圧(V)120→370dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
RSD-100シリーズ
MEAN WELL¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155 (鉄道認定)に適合。自由大気対流冷却。半密閉型で基板を保護。定電流制限回路を内蔵。短絡、過負荷、過電圧、入力逆極性保護。105℃長寿命電解コンデンサ使用。100%全負荷バーンインテスト。5Gの耐振動。EMC 準拠:EN55022 クラス B、EN50155(EN50121-3-2)長さ(mm)161奥行(mm)36定格電力(W)100.8温度(℃)-40~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)14.4~33.6dc出力電流(A)4.2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
RS-100シリーズ
MEAN WELL¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RPS-65シリーズ
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から7日以内出荷3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)110奥行(mm)24定格電力(W)65温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1