7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧120V-110V-100V-0V 2次電圧120V-110V-100V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)120-110-100-0 2次電圧(V)120-110-100-0 接地端子
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧240V-220V-200V-0V 2次電圧240V-220V-200V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)240-220-200-0 接地端子
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 端子ねじM4 取付穴 1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y) 2次電圧220V(200V)-200V(△) 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)440-420(380)-400(Y) 2次電圧(V)220(200)-200(△) 接地端子
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)