絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- omron(オムロン)(32)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(27)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(19)
- 音羽電機工業(16)
- エナジーサポート(10)
- 日立産機システム(8)
- COTEK(コーテック)(8)
- TRUSCO(7)
- 昭電(7)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- 相原電機(4)
- 内外電機(4)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(4)
- 東洋電源機器(4)
- 富士電機(3)
- アイコー電子(3)
- MCO(3)
- サトーパーツ(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- ブランドをもっと見る
特価

標準電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)