絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • MEAN WELL(79)
  • 日東工業(66)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(27)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(22)
  • 音羽電機工業(16)
  • エナジーサポート(10)
  • ラインアイ(9)
  • 日立産機システム(8)
  • COTEK(コーテック)(8)
  • 相原電機(7)
  • TRUSCO(7)
  • テンパール工業(7)
  • 昭電(7)
  • 内外電機(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(4)
  • 東洋電源機器(4)
  • 富士電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R入力電圧(V)AC100出力コンセント数4定格入力電圧(V)AC100冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー交換可能
  • 交換バッテリ omron(オムロン)

    交換バッテリ

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
  • 接点用ケーブル omron(オムロン)

    接点用ケーブル

    omron(オムロン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T品名接点信号ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • BLシリーズ UPS omron(オムロン)

    BLシリーズ UPS

    omron(オムロン)
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100(AC80±2~118±2)運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)形状タワー型付属品3P-2P変換プラグ種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー電圧(V)DC25.2入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778/UN38.3取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプリチウムイオン波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2バッテリー数1個適合バッテリーリチウムイオン蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止給電方式ラインインタラクティブ切替時間10ms以内バッテリー寿命10年(周囲温度25℃)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約12線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)10
  • 固定金具 omron(オムロン)

    固定金具

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    形状ラックマウント型寸法(mm)430×660×86質量(kg)30規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)30000出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)2700(100V mode時1350)コンセント出力端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得容量(VA)3000(100V mode時は1500)定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バックアップ時間4.5分(2700W)バッテリー数6アズワン品番64-3207-44適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状端子台入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)15出力コンセント形状端子台
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)4運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量400/250入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間5.4分(250W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BUMシリーズ 増設バッテリー omron(オムロン)

    BUMシリーズ 増設バッテリー

    omron(オムロン)
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    適合機種BU3002R、BUM3002R適合本体BU3002R、BUM3002R質量(kg)45品名増設用バッテリユニット外形寸法(mm)W430×D660×H86アズワン品番64-3207-46RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    出力コンセント形状C19、C13出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240容量(VA)3000(100V mode時は1500)出力コンセント数C19(メス)×2、C13(メス)×8運転方式常時インバータ給電(エコモード搭載)バックアップ時間4.5分(2700W)形状ラックマウント型寸法(mm)430×660×86質量(kg)31規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)2700(100V mode時1350)コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能バイパス機能(無停止バイパス)、過負荷保護、入力(リセットタイプ過電流保護器)入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バッテリー数6アズワン品番64-3207-43適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-20P入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)バッテリー交換可能
  • BLシリーズ 交換バッテリ omron(オムロン)

    BLシリーズ 交換バッテリ

    omron(オムロン)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様ホットスワップ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(340W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)12運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1200/730入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(730W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)10運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1000/610入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間4.3分(610W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • クランプ omron(オムロン)

    クランプ

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン)

    BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守

    omron(オムロン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
  • BUMシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BUMシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    669,800税込736,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
  • BUMシリーズ 増設バッテリー omron(オムロン)

    BUMシリーズ 増設バッテリー

    omron(オムロン)
    529,800税込582,780
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BU5002R適合本体BU5002R質量(kg)84品名増設用バッテリユニット外形寸法(mm)W430×D700×H130.5アズワン品番64-3207-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン)

    BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守

    omron(オムロン)
    559,800税込615,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×660×86質量(kg)45本体質量(g)31000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
  • BUMシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BUMシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×660×86質量(kg)45本体質量(g)31000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
  • 交換用ファン omron(オムロン)

    交換用ファン

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    品名交換用ファンRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40TRoHS指令(10物質対応)対応
  • BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守

    omron(オムロン)
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
  • BUシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
  • BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)
    869,800税込956,780
    1個
    3日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA L6-30R出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240容量5000/4500容量(VA)4660(工場出荷時)、5000(端子台入力時)、2500(100V mode時)出力コンセント数2運転方式常時インバータ給電方式バックアップ時間5分(4500W)形状ラックマウント型寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)4200(工場出荷時)、4500(端子台入力時)、2250(100V mode時)コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500保証期間3年入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100アズワン品番64-3207-42RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電バッテリー交換可能
  • BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守

    omron(オムロン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×660×86質量(kg)31消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間4.5分(2700W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
  • BUシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    599,800税込659,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×660×86質量(kg)30消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310本体質量(g)30000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間4.5分(2700W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
  • BUシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    569,800税込626,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×660×86質量(kg)31消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間4.5分(2700W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
  • BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守

    omron(オムロン)
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)145×395×224質量(kg)約18消費電力(W)無負荷時通常50/最大70定格負荷時通常117/最大173本体質量(g)15500定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60±1%バッテリー交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×395×224出力容量1000/700保証期間3年入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120保守管理オンサイト保守(当営業日):5年バックアップ時間5分以上RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1000/700給電方式常時インバータ給電
  • BVシリーズ omron(オムロン)

    BVシリーズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。 ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。 従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。
    仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク寸法(mm)400×230×43(1U)外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R×3個入力プラグ形状:NEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形正弦波出力(バックアップ時)使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能安全規格UN38.3取得バックアップ時間8.5分(330W)出力容量(VA/W)550/330切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
電源(制御機器)(新商品)