通報装置、ターミナルアダプター、モデム等の雷害防護機器です。
接続回線数は1回線用モジュラージャック対応です。
パイロットランプで正常に機能していることを確認できます。
プリント基板をはじめ部品は、難燃性材料を使用しています。
適合【回線】ADSL、アナログ一般加入回線
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×29×62
1台
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
配線接続端子式
出力電圧(V)DC12.5±0.5
消費電流(mA)350mA以下
出力電流(mA)500
電源(DC-V)24±10%(極性あり)
設置場所屋内
表示灯緑色LED(出力時点灯)
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
パンラック
サンワ通商
税込¥54,978
¥49,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。