絞り込み
ブランド
  • SANKOSHA(サンコーシャ)
  • MEAN WELL(79)
  • 日東工業(66)
  • omron(オムロン)(32)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(22)
  • 音羽電機工業(16)
  • エナジーサポート(10)
  • ラインアイ(9)
  • 日立産機システム(8)
  • COTEK(コーテック)(8)
  • 相原電機(7)
  • TRUSCO(7)
  • テンパール工業(7)
  • 昭電(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • 内外電機(4)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(4)
  • 東洋電源機器(4)
  • 富士電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断プラグ1対 SANKOSHA(サンコーシャ)

    切断プラグ1対

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • モニターコード SANKOSHA(サンコーシャ)

    モニターコード

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • 示名条片蝶番タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)

    示名条片蝶番タイプ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    クローネ端子に取り付ける示名条片
  • 試験コード SANKOSHA(サンコーシャ)

    試験コード

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
  • 示名条片巾狭タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)

    示名条片巾狭タイプ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    クローネ端子に取り付ける示名条片
  • 共用工具(S) SANKOSHA(サンコーシャ)

    共用工具(S)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●適合導体径:0.40~0.90mm●0.70~1.90mm
  • 10対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対切分標準PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本質量(g)約60絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • 重要回線マーカー1芯用赤 SANKOSHA(サンコーシャ)

    重要回線マーカー1芯用赤

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
    質量(g)約180材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子構造両側ねじ/10列/2段端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
  • セツプラグ SANKOSHA(サンコーシャ)

    セツプラグ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • エンドピース用馬金物 H=50 SANKOSHA(サンコーシャ)

    エンドピース用馬金物 H=50

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
  • アースクリップ SANKOSHA(サンコーシャ)

    アースクリップ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
  • PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)

    PFロット棒

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
    セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
  • LSA-PLUS共用接続工具 SANKOSHA(サンコーシャ)

    LSA-PLUS共用接続工具

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
  • KPRアース受金具B SANKOSHA(サンコーシャ)

    KPRアース受金具B

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
  • 8対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対切分標準PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)使用場所屋内被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
  • 8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
    仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)端子対数8対
  • 2極管アレスタ SANKOSHA(サンコーシャ)

    2極管アレスタ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
  • 10対接続標準モジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対接続標準モジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
  • 10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対切分心線変換PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
    仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
電源(制御機器)(新商品)