感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ日東工業4日以内出荷
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
感震機能付サーキットブレーカ日東工業4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
ブレーカー日東工業(2件のレビュー)当日出荷から86日以内出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
彩豊楽ノーブランド税込¥11,858¥10,980