7ページ目: 電源(制御機器)(新商品)
質量(kg)1.5
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)
縦(mm)325(309)(半埋込寸法)
横(mm)172(156)(半埋込寸法)
盤定格(A)60
適合キャビネットFPCD-1
主幹TB 2P 60A
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
端子構造線押え端子M5
接続可能電線(mm2)最大22
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
外形寸法A(mm)75
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)50
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)112
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
外形寸法A(mm)100
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)84
取付寸法H(mm)M4
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能感震機能付+避雷器付
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型
材質ポリスチレン樹脂 難燃性
質量(kg)1
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
深さ(mm)124
有効深さ(mm)62
縦(mm)325(309)(半埋込寸法)
横(mm)172(156)(半埋込寸法)
基板寸法(縦×横)(mm)160×106
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)2.2~3.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型
材質ポリスチレン樹脂 難燃性
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドアなし
深さ(mm)111
有効深さ(mm)62
縦(mm)325(309)(半埋込寸法)
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)2.2~3.5
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能IH対応
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
丸いケーブルスナップ-その直径2.5mm(0.100)から25.4mm(1.000)までの丸いケーブルまたは束ねられたワイヤーを簡単に収容できます。
これらのアセンブリは、1MHzからGHz領域への差動またはコモンモード伝導EMIを抑制するために、4つのフェライト材料クラスで入手可能です。
ポリプロピレンケースは有害物質のRoHS指令に準拠しており、燃焼性定格はUL 94 V-0です。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品
幅(mm)100
質量(g)1400
長さ(mm)237
温度(℃)-30~+70
パッケージカバー付
奥行(mm)41
出力数1
形状カバー付
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品
質量(g)1700
出力数1
温度(℃)-30~+70
形状カバー付
パッケージカバー付
入力電圧(V)250~370dc、90~264ac
幅(mm)115
長さ(mm)240
奥行(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。