絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

SanAce ACファン
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
AC軸流ファンモータ
NMB(ミネベア)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌々日出荷周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s
ファンモーター
摂津金属工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。材質アルミ形状角形種類ACファンサイズ(mm)120×120
薄型ヒートシンク 30×40×5mm
共立電子産業(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。 薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。 ※裏側に両面テープがついています材質アルミ寸法(mm)40×30×5
ACファン(プラグコード付属)
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻取りフィルター本体
オーム電機¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊色巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア長さ(m)2.4電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告固定方法マグネット又はネジ固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)電池寿命約2年捕集効率(%)35接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)初期圧損(Pa)9.8
ACクロスファン FE-03029-AFB 100V Φ30
ローヤル電機¥6,398税込¥7,0381台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-04029-AFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-03029-BFB 100V Φ30
ローヤル電機¥6,398税込¥7,0381台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-04029-BFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ヒートシンク 35×35×30mm
共立電子産業¥429税込¥4721個当日出荷高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。材質アルミ寸法(mm)35×35×30
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1台翌々日出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
フィンガーガード
摂津金属工業¥669税込¥7361個当日出荷ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
冷却DCファン San Ace(直流電源用)
山洋電気¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
1次側フィルタ
オーム電機¥8,998税込¥9,8981箱(5枚)欠品中材質ポリプロピレン+厚紙寸法(幅W×高さH)(mm)300×300適合品番ODU-1200HP-AT3捕集効率(%)95以上(45μm)
活性炭付きポリ円筒型フィルタ
オーム電機¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷材質ポリエステル+繊維活性炭寸法(Φ×高さH)(mm)300×150適合品番OSK-250-DS-B捕集効率(%)99以上(10μm)
ボックスファン
オーム電機¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から11日以内出荷省スペース対応のコンパクトタイプ。タイプコンパクト適合規格UL1995定格消費電力(W)44/42本体質量(kg)約4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395冷却方式空冷使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)取付け方法盤内側面取付型騒音レベル(dB(A))約58使用場所屋内定格能力(W/K)9/11
ファンガード
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.20/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)騒音レベル(dB(A))34/37(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2600/2900入力(W)11.5/10.5最大静圧(Pa)23.5/31.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-03019-AFB 100V Φ30
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
エアーサーキュレーションユニット
摂津金属工業¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から5日以内出荷19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。形状角型質量(kg)2.4色ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
ACコードユニット
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。質量(kg)0.068色ブラック定格電源接続側 AC125V・7A全長(m)2適合品番RAFM-004FCUプラグ2P式RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターコネクタユニット
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)質量(kg)0.09色ブラック定格電圧(V)AC125/250適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E最大消費電力(W)400以下RoHS指令(10物質対応)対応