絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- 能瀬精工(JNS)(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- NACHI(不二越)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 冨士精密(3)
- 鹿島化学金属(UKB)(3)
- TRUSCO(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- SMT(南海精工所)(2)
- ロボテナ(2)
- NSK(日本精工)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJR
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個5日以内出荷樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。 ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック質量(g)25タイプリング式使用温度範囲(℃)-30~80寸法H(mm)48寸法d(mm)12寸法A(mm)24寸法D(mm)20寸法H1(mm)62寸法H2(mm)18寸法W1(mm)24寸法w(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75