高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ43×22.5
軸の形状Dカット
常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)
軸端形状ストレート
定格入力(W)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数50Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
仕様ステップ角:18
寸法(mm)(モーター)Φ10
電圧(V)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線バイポーラ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付
分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして
仕様ステップ角:0.0625
寸法(mm)(モーター)Φ42
電圧(V)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
出力(kW)0.09
電源三相
電圧(V)200
取付角寸法(mm)90
起動トルク(N・m)(50/60Hz)1.06/0.89
適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
質量(kg)3.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
出力(kW)0.06
電源単相
取付角寸法(mm)90
適合ギヤヘッド1250/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S
RoHS指令(10物質対応)対応
出力(kW)0.04
電源三相
電圧(V)200
取付角寸法(mm)90
起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52
適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL
質量(kg)2.74
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
質量(kg)2.42
起動トルク(N・m)0.18
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)対応
起動トルク(N・m)0.55
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%
駆動方式ユニポーラ定電流駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6
電源電圧(V)DC24±10%
速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4軸
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)
対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O出力ボードです。(16点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5
出力点数16点
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O入出力ボードです。(8点入力/8点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5
電源電圧(V)DC24±10%
入出力点数8点/8点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/0入力ボードです。(16点入力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5
入力点数16点
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
モーションネットの絶縁型I/0出力ボードです。(32点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×72.5×50又は55
出力点数32点
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
仕様(モーションネット通信ライン)1Line
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30
接続ローカル:64台(max)
インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)
仕様(モーションネット通信ライン)2Line
寸法(幅W×高さH)(mm)125.8×53.5
接続ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)
インターフェース(バス)PCI-Express x1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用電源供給用ハーネスです。
仕様AWG22 5芯
長さ(m)(ハーネス)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,388
税込¥5,927
9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。
仕様AWG26 20芯(10対)
長さ(m)(ハーネス)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
EC-ADシリーズ4軸用電源供給用ハーネスです。
仕様AWG22 7芯
長さ(m)(ハーネス)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスです。
仕様AWG26 34芯(17対)
長さ(m)(ハーネス)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,588
税込¥9,447
9日以内出荷
EC-AD1241A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 12芯
長さ(m)(ハーネス)1
コネクタCN5、CN6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- ベアリング(軸受)(新商品)
- モーター(原動機)(新商品)
- ステージ/画像処理(新商品)
- 産業用ロボット(新商品)
- 直動部品(新商品)
- 伝導部品(新商品)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(新商品)
- 搬送(新商品)
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。