絞り込み
ブランド
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
- ダイヤトレンド(555)
- SPG(59)
- ロボテナ(7)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- 長谷川鉄工所(5)
- シンフォニアテクノロジー(4)
- 日東電工[モーター](4)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 三木プーリ(3)
- 日本電産サーボ(3)
- 三共製作所(2)
- エクセン(1)
- エスコ(1)
- ニッセイ(1)
- 三菱電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ムライ機器(1)
- マブチモーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
特価

リニアステップ
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。仕様ステップ角:18寸法(mm)(モーター)Φ10電圧(V)2.7RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
モーションネット 2相ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。電源電圧(V)DC24±10%駆動方式ユニポーラ定電流駆動RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)仕様(モーションネット通信ライン)1Line寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30接続ローカル:64台(max)インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応
減速機付ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥9,998税込¥10,9981個欠品中ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
2相PM型ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
モーションネット 5相ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 汎用モーション制御ローカルボード
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6電源電圧(V)DC24±10%速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4軸
モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷モーションネットの非絶縁型I/O出力ボードです。(16点出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5出力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷モーションネットの非絶縁型I/O入出力ボードです。(8点入力/8点出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5電源電圧(V)DC24±10%入出力点数8点/8点RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷モーションネットの非絶縁型I/0入力ボードです。(16点入力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5入力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷モーションネットの絶縁型I/0出力ボードです。(32点出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×72.5×50又は55出力点数32点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターボード(PCI-Express)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)仕様(モーションネット通信ライン)2Line寸法(幅W×高さH)(mm)125.8×53.5接続ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)インターフェース(バス)PCI-Express x1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ 1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,388税込¥5,9271個9日以内出荷EC-ADシリーズ1軸用電源供給用ハーネスです。仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。仕様AWG26 20芯(10対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ 4軸用電源供給用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷EC-ADシリーズ4軸用電源供給用ハーネスです。仕様AWG22 7芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,588税込¥9,4471個9日以内出荷EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスです。仕様AWG26 34芯(17対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-AD1241A4用モーター接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷EC-AD1241A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。仕様AWG22 12芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
EC-AD1242A1用 モーター接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷EC-AD1242A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN4RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
EC-AD1441A4用 モーター接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷EC-AD1441A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。仕様AWG22 8芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
EC-AD1442A1用モーター接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷EC-AD1442A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。仕様AWG22 4芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
PULSEVO用パラメーター設定ケーブル(ノーマル)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,998~税込¥5,498~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用パラメーター設定ケーブルです。ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ロボット)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥3,598~税込¥3,958~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ノーマル)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥2,398~税込¥2,638~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用モーター中継ケーブル(ロボット)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥3,598~税込¥3,958~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用モーター中継ケーブル(ノーマル)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥2,498~税込¥2,748~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ロボット)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,688~税込¥5,157~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ノーマル)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥3,598~税込¥3,958~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用入出力用ケーブル(ロボット)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥9,498~税込¥10,448~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用入出力用ケーブル(ノーマル)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,998~税込¥5,498~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
EtherCATステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー電源二相制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
EtherCATステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー電源二相制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
クローズドループステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥39,980~税込¥43,978~1個92日以内出荷ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。タイプ標準(減速機無し)制御方式クローズドループ