絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
  • 日東電工[モーター](4)
  • ロボテナ(3)
  • SPG(2)
  • エクセン(1)
  • 三菱電機(1)
  • ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
モーター(原動機)(新商品)